Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 09T140 R50 F01Blanc - H02140_9

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 324 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1053 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 550 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958310

Réf. Sonepar

00090595831

Réf. Fournisseur

H02140_9

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

324 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1053 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

550 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

20.9 l

Opus H02 09T140 R50 F01, Puissance: 1053W (Blanc RAL9016)