Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 13T120 R50 F01Blanc - H02120_13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 468 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1244 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 649 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958273
Réf. Sonepar
00090595827
Réf. Fournisseur
H02120_13
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
468 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1244 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
649 W
exposant N:
1.275
contenu en eau:
25.12 l