Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 17T100 R50 F01Blanc - H02100_17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 612 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1317 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 685 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958235
Réf. Sonepar
00090595823
Réf. Fournisseur
H02100_17
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
612 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1317 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
685 W
exposant N:
1.279
contenu en eau:
27.04 l