Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 21T060 R50 F01Blanc - H02060_21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 756 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 957 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 497 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958143

Réf. Sonepar

00090595814

Réf. Fournisseur

H02060_21

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

756 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

957 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

497 W

exposant N:

1.283

contenu en eau:

19.88 l

Opus H02 21T060 R50 F01, Puissance: 957W (Blanc RAL9016)