Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V01 13T220 RU F01Blanc - V01220_13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 468 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1248 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 645 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958525
Réf. Sonepar
00090595852
Réf. Fournisseur
V01220_13
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
468 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1248 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
645 W
exposant N:
1.293
contenu en eau:
22.75 l