Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V02 13T200 RU F01Blanc - V02200_13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 468 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1833 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 938 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958679
Réf. Sonepar
00090595867
Réf. Fournisseur
V02200_13
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
468 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1833 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
938 W
exposant N:
1.312
contenu en eau:
38.22 l