Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V02 13T220 RU F01Blanc - V02220_13

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 468 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2002 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1019 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958723

Réf. Sonepar

00090595872

Réf. Fournisseur

V02220_13

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

468 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2002 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1019 W

exposant N:

1.322

contenu en eau:

41.86 l

Opus V02 13T220 RU F01, Puissance: 2033W (Blanc RAL9016)