Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V02 17T200 RU F01Blanc - V02200_17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 612 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2397 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1226 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958686
Réf. Sonepar
00090595868
Réf. Fournisseur
V02200_17
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
612 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2397 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1226 W
exposant N:
1.312
contenu en eau:
49.98 l