Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V02 21T160 RU F01Blanc - V02160_21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 756 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2436 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1258 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958594
Réf. Sonepar
00090595859
Réf. Fournisseur
V02160_21
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
756 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2436 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1258 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
49.98 l