Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V02 21T180 RU F01Blanc - V02180_21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 756 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2688 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1382 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958648

Réf. Sonepar

00090595864

Réf. Fournisseur

V02180_21

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

756 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2688 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1382 W

exposant N:

1.303

contenu en eau:

55.86 l

Opus V02 21T180 RU F01, Puissance: 2694W (Blanc RAL9016)