Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=214 L=3200 - VOH112143200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1485 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 757 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892213871
Réf. Sonepar
00090221387
Réf. Fournisseur
VOH112143200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1485 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
757 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
5.34 l