Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=214 L=3400 - VOH112143400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1578 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 804 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892213901
Réf. Sonepar
00090221390
Réf. Fournisseur
VOH112143400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1578 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
804 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
5.68 l