Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=214 L=700 - VOH112140700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 325 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 166 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892213376
Réf. Sonepar
00090221337
Réf. Fournisseur
VOH112140700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
325 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
166 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
1.17 l