Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=214 L=800 - VOH112140800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=214 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 371 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 189 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822464813

Réf. Sonepar

00090246481

Réf. Fournisseur

VOH112140800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

371 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

189 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

1.34 l

Vonaris VHV 11 H=214 L=800, Puissance: 371W (Blanc RAL9016)