Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=286 L=2400 - VOH112862400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=286 L=2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1385 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 699 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892807261

Réf. Sonepar

00090280726

Réf. Fournisseur

VOH112862400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1385 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

699 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

5.33 l

Vonaris VHV 11 H=286 L=2400, Puissance: 1385W (Blanc RAL9016)