Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=2600 - VOH113582600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1734 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 893 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822470425
Réf. Sonepar
00090247042
Réf. Fournisseur
VOH113582600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1734 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
893 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
7.23 l