Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=3200 - VOH113583200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=3200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 3200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2134 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1098 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657840547

Réf. Sonepar

00090784054

Réf. Fournisseur

VOH113583200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

3200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2134 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1098 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

8.9 l

Vonaris VHV 11 H=358 L=3200, Puissance: 2134W (Blanc RAL9016)