Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=700 - VOH113580700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 467 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 240 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657840356

Réf. Sonepar

00090784035

Réf. Fournisseur

VOH113580700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

467 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

240 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

1.95 l

Vonaris VHV 11 H=358 L=700, Puissance: 467W (Blanc RAL9016)