Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=900 - VOH113580900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 600 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 309 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657840370
Réf. Sonepar
00090784037
Réf. Fournisseur
VOH113580900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
600 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
309 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
2.5 l