Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=3200 - VOH114303200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2432 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1252 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892215479
Réf. Sonepar
00090221547
Réf. Fournisseur
VOH114303200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2432 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1252 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
10.66 l