Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=3600 - VOH114303600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=3600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 3600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2736 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1408 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892215516

Réf. Sonepar

00090221551

Réf. Fournisseur

VOH114303600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

3600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2736 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1408 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

11.99 l

Vonaris VHV 11 H=430 L=3600, Puissance: 2736W (Blanc RAL9016)