Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=500 - VOH114300500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 380 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 196 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657840592
Réf. Sonepar
00090784059
Réf. Fournisseur
VOH114300500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
380 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
196 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
1.67 l