Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=574 L=600 - VOH115740600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 553 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 282 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657841124
Réf. Sonepar
00090784112
Réf. Fournisseur
VOH115740600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
553 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
282 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
2.66 l