Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=646 L=1800 - VOH116461800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=646 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1780 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 907 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822484781

Réf. Sonepar

00090248478

Réf. Fournisseur

VOH116461800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1780 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

907 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

8.98 l

Vonaris VHV 11 H=646 L=1800, Puissance: 1780W (Blanc RAL9016)