Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=1000 - VOH117901000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1105 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 557 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657841926
Réf. Sonepar
00090784192
Réf. Fournisseur
VOH117901000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1105 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
557 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
6.12 l