Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=1400 - VOH117901400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1547 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 780 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822497248
Réf. Sonepar
00090249724
Réf. Fournisseur
VOH117901400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1547 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
780 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
8.57 l