Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=286 L=1600 - VOH112861600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=286 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 923 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 466 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892214328

Réf. Sonepar

00090221432

Réf. Fournisseur

VOH112861600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

923 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

466 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

3.55 l

Vonaris VHV 11 H=286 L=1600, Puissance: 923W (Blanc RAL9016)