Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=502 L=500 - VOH115020500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 423 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 217 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822428723
Réf. Sonepar
00090242872
Réf. Fournisseur
VOH115020500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
423 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
217 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
1.94 l