Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=574 L=1800 - VOH115741800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1658 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 845 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822428891
Réf. Sonepar
00090000059
Réf. Fournisseur
VOH115741800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1658 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
845 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
7.99 l