Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=574 L=700 - VOH115740700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 645 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 329 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657841131
Réf. Sonepar
00090784113
Réf. Fournisseur
VOH115740700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
645 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
329 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
3.11 l