Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=142 L=800 - VOH201420800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 243.2 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 129 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822549596
Réf. Sonepar
00090254959
Réf. Fournisseur
VOH201420800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
243.2 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
129 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
1.74 l