Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=214 L=1100 - VOH202141100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 484 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 256 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892713142
Réf. Sonepar
00090271314
Réf. Fournisseur
VOH202141100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
484 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
256 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
3.67 l