Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=214 L=2400 - VOH202142400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1056 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 558 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892795155
Réf. Sonepar
00090279515
Réf. Fournisseur
VOH202142400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1056 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
558 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
8.02 l