fin de vie

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=214 L=3000 - VOH202143000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=214 L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1320 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 697 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657889324

Réf. Sonepar

00090788932

Réf. Fournisseur

VOH202143000

Marque

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1320 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

697 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

10.02 l

Vonaris VHV 20 H=214 L=3000, Puissance: 1320W (Blanc RAL9016)