Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=286 L=3400 - VOH202863400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1907.4 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1007 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892224211
Réf. Sonepar
00090222421
Réf. Fournisseur
VOH202863400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1907.4 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1007 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
15.1 l