Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=286 L=800 - VOH202860800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=286 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 448.8 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 237 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892223832

Réf. Sonepar

00090222383

Réf. Fournisseur

VOH202860800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

448.8 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

237 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

3.55 l

Vonaris VHV 20 H=286 L=800, Puissance: 449W (Blanc RAL9016)