Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=1000 - VOH203581000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 654 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 344 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892224396

Réf. Sonepar

00090222439

Réf. Fournisseur

VOH203581000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

654 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

344 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

5.55 l

Vonaris VHV 20 H=358 L=1000, Puissance: 654W (Blanc RAL9016)