Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=1600 - VOH203581600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1046 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 550 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892224518

Réf. Sonepar

00090222451

Réf. Fournisseur

VOH203581600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1046 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

550 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

8.88 l

Vonaris VHV 20 H=358 L=1600, Puissance: 1046W (Blanc RAL9016)