Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=1200 - VOH205021200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1031 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 539 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892225522

Réf. Sonepar

00090222552

Réf. Fournisseur

VOH205021200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1031 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

539 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

9.32 l

Vonaris VHV 20 H=502 L=1200, Puissance: 1031W (Blanc RAL9016)