Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=1800 - VOH205021800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1546 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 808 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892225638

Réf. Sonepar

00090222563

Réf. Fournisseur

VOH205021800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1546 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

808 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

13.99 l

Vonaris VHV 20 H=502 L=1800, Puissance: 1546W (Blanc RAL9016)