Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=2000 - VOH205022000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1718 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 898 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892225676
Réf. Sonepar
00090222567
Réf. Fournisseur
VOH205022000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1718 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
898 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
15.54 l