Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=3800 - VOH205023800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3264 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1706 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892225867
Réf. Sonepar
00090222586
Réf. Fournisseur
VOH205023800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3264 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1706 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
29.53 l