Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=574 L=3000 - VOH205743000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=574 L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2880 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1505 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371386609

Réf. Sonepar

00090138660

Réf. Fournisseur

VOH205743000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2880 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1505 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

26.64 l

Vonaris VHV 20 H=574 L=3000, Puissance: 2880W (Blanc RAL9016)