Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=574 L=500 - VOH205740500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 480 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 251 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892225911
Réf. Sonepar
00090222591
Réf. Fournisseur
VOH205740500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
480 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
251 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
4.44 l