Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=574 L=700 - VOH205740700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=574 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 672 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 351 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892225973

Réf. Sonepar

00090222597

Réf. Fournisseur

VOH205740700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

672 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

351 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

6.22 l

Vonaris VHV 20 H=574 L=700, Puissance: 672W (Blanc RAL9016)