Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=646 L=1400 - VOH206461400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=646 L=1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1488 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 774 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371206556

Réf. Sonepar

00090120655

Réf. Fournisseur

VOH206461400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1488 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

774 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

13.99 l

Vonaris VHV 20 H=646 L=1400, Puissance: 1488W (Blanc RAL9016)