Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=646 L=3200 - VOH206463200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3402 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1769 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371386753
Réf. Sonepar
00090138675
Réf. Fournisseur
VOH206463200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3402 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1769 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
31.97 l