Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=790 L=1100 - VOH207901100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=790 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1398 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 727 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371387026

Réf. Sonepar

00090138702

Réf. Fournisseur

VOH207901100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1398 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

727 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

13.44 l

Vonaris VHV 20 H=790 L=1100, Puissance: 1398W (Blanc RAL9016)