Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=790 L=1800 - VOH207901800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2288 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1190 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149446870
Réf. Sonepar
00090944687
Réf. Fournisseur
VOH207901800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2288 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1190 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
22 l