Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=2200 - VOH203582200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1439 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 756 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892224617

Réf. Sonepar

00090222461

Réf. Fournisseur

VOH203582200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1439 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

756 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

12.21 l

Vonaris VHV 20 H=358 L=2200, Puissance: 1439W (Blanc RAL9016)